Verificator de alezaje de precizie din carbură fără ceas comparator SU 4,5-6 mm

Cod articol: 435050 4,5-6

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 36,80 € /buc.
  • 42,20 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Domeniu de măsurare 4,5 mm - 6 mm
    Precizie de repetare fără ceas comparator 0,5 µm
    Adâncime de măsurare 80 mm
    Număr de bolţuri de măsurare 9
    Lăţime disc de centrare 4 mm
    Ambalaj Cutie stabilă
    Tip produs Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 435050 4,5-6
    EAN / GTIN 2050001039989
    Număr producător 10000000

    Descriere

    Execuţie:

    Verificator cu autocentrare în două puncte cu disc de centrare proiectat cu arc. Transmiterea lină şi precisă a cursei palpatorului. Reglarea pe diferite ⌀ se realizează prin intermediul palpatoarelor fixe de măsurare, interschimbabile. Palpator cu vârf armat cu plăcuţă din carbură. Verificatorul (incl. suport şi palpator) este insensibil la temperatura mâinii sau a variaţiei de temperatură ambientală.
    Verificator de precizie SU, bulon de măsurare fix armat cu carbură.

    Aplicaţie:

    Pentru măsurarea precisă a alezajelor, respectiv a ⌀, concentricităţii, cilindricităţii, măsurarea profilelor interioare.

    Livrare:

    Verificator de precizie complet (fără ceas comparator).

    Accesorii opţionale:

    Prelungitor pentru adâncimi mari de măsurare Cod 435142, ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator de precizie inductiv Cod 434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotire spre stânga Cod 434807 Ref. 10, ceas comparator digital Cod 434322, inele de reglare Cod 484030.

    Notă:

    La utilizarea ceasului comparator de precizie este necesară utilizarea suplimentară a unui prelungitor Cod 434920 Ref. 10 sau a unui palpator de măsurare Cod 434900 Ref. 16. Modelele cu interval de măsurare până la 800 mm se livrează la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături