{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare | 12 mm - 20 mm | |
Precizie de repetare fără ceas comparator | 0,5 µm | |
Adâncime de măsurare | 110 mm | |
Număr de bolţuri de măsurare | 9 | |
Număr de discuri de măsurare | 1 | |
Lăţime disc de centrare | 9 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte |
Cod articol | 435050 12-20 | |
EAN / GTIN | 2050001047991 | |
Număr producător | 10300000 | |
Producător | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |