{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | Akku | |
Méréstartomány | ±0,9 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,0002 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,00001 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Mérési résztartomány | ±0,4 mm | |
Skála kijelzési tartománya | ±0,150 / ±0,0006 mm | |
Hibahatár | 0,0006 mm | |
Mérési résztartomány hibahatár | 0,0003 mm | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
Interfész | USB csatlakozó | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Mérőerő | 0,7 N - 0,9 N | |
Szabad löket | 2,4 / 2,9 mm | |
Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
Áramellátás | Akku | |
Méréstechnika | digitális | |
Ház ⌀ | 65 mm | |
Ház vastagsága | 35 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Finomkijelző |
Cikkszám | 434670 2000 | |
EAN / GTIN | 4059192014797 |