{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare | 280 mm - 510 mm | |
Precizie de repetare fără ceas comparator | 1,5 µm | |
Adâncime de măsurare | 400 mm | |
Număr de bolţuri de măsurare | 7 | |
Număr de discuri de măsurare | 4 | |
Lăţime disc de centrare | 156 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte |
Cod articol | 435050 280-510 | |
EAN / GTIN | 2050001046628 | |
Număr producător | 11300002 | |
Producător | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |