Verificator de alezaje de precizie din carbură fără ceas comparator SU, Domeniu de măsurare: 18-35mm

Cod articol: 435050 18-35
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 72,20 € /buc.
  • 38,30 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 18 mm - 35 mm
Precizie de repetare fără ceas comparator 0,5 µm
Adâncime de măsurare 110 mm
Număr de bolţuri de măsurare 9
Număr de discuri de măsurare 2
Lăţime disc de centrare 14,8 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Identificare și clasificare

Cod articol 435050 18-35
EAN / GTIN 2050001040022
Număr producător 10400002
Producător Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descriere

Execuţie:

Verificator cu autocentrare în două puncte cu disc de centrare proiectat cu arc. Transmiterea lină şi precisă a cursei palpatorului. Reglarea pe diferite ⌀ se realizează prin intermediul palpatoarelor fixe de măsurare, interschimbabile. Palpator cu vârf armat cu plăcuţă din carbură. Verificatorul (incl. suport şi palpator) este insensibil la temperatura mâinii sau a variaţiei de temperatură ambientală.
Verificator de precizie SU, bulon de măsurare fix armat cu carbură.

Aplicaţie:

Pentru măsurarea precisă a alezajelor, respectiv a ⌀, concentricităţii, cilindricităţii, măsurarea profilelor interioare.

Livrare:

Verificator de precizie complet (fără ceas comparator).

Accesorii opţionale:

Prelungitor pentru adâncimi mari de măsurare Cod 435142, ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator de precizie inductiv Cod 434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotire spre stânga Cod 434807 Ref. 10, ceas comparator digital Cod 434322, inele de reglare Cod 484030.

Notă:

La utilizarea ceasului comparator de precizie este necesară utilizarea suplimentară a unui prelungitor Cod 434920 Ref. 10 sau a unui palpator de măsurare Cod 434900 Ref. 16. Modelele cu interval de măsurare până la 800 mm se livrează la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături