{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Norm | Normă de lucru | |
Messbereich | 0 mm - 10 mm | |
Rezoluţie | 0,01 mm | |
Citire per rotire a acului indicator | 1 mm | |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 15 µm | |
⌀ bolţ palpare | 4 mm | |
⌀ ceas comparator | 58 mm | |
Forţă de măsurare | 0,7 N - 1,4 N | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
⌀ carcasă | 57 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 434807 10 | |
EAN / GTIN | 4031452160758 |