Ceas comparator cu gradaţii în sens trigonometric 30 mm

Cod articol: 434807 30

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 71,00 € /buc.
  • 23,30 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de lucru
Domeniu de măsurare 0 mm - 30 mm
Rezoluţie 0,01 mm
Citire per rotire a acului indicator 1 mm
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) 20 µm
⌀ bolţ palpare 5 mm
⌀ ceas comparator 58 mm
Forţă de măsurare 0,8 N - 1,6 N
Tehnică de măsurare analogic
⌀ carcasă 57 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 434807 30
EAN / GTIN 4031452160765

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator de precizie cu carcasă din metal, tijă de fixare ⌀ 8 mm h6, călit şi rectificat. Cu gradaţii în sens trigonometric pentru utilizare cu baze de măsurare de adâncime şi verificatoare de precizie.

Adaptat pentru:

Dispozitive de măsurare la adâncime Cod 434805.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături