{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 70 mm - 80 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,005 mm | |
Dimensiune a | 11 mm | |
Adâncime standard de măsurare | 84 mm | |
Adâncime de măsurare cu prelungire maximă | 1.584 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 428800 70-80 | |
EAN / GTIN | 7630041108200 | |
Număr producător | 00812304 |