Micrometre de interior IMICRO 80-90 mm

Cod articol: 428800 80-90

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 45,10 € /buc.
  • 34,10 € /buc.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 863
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 80 mm - 90 mm
Citire 0,005 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,005 mm
Dimensiune a 11 mm
Adâncime standard de măsurare 84 mm
Adâncime de măsurare cu prelungire maximă 1.584 mm
Tehnică de măsurare analogic
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 428800 80-90
EAN / GTIN 7630041108217
Număr producător 00812305

Descriere

Execuţie:

Micrometru de interior în 3 puncte, analogic, pentru măsurare foarte exactă a găurilor, chiar şi la adâncimi mari de măsurare (extensibil cu până la trei prelungitoare). Cu autocentrare şi autoorientare. Singurul micrometru de interior conform principiului lui Abbe (fără eroare de basculare de prim rang).
Suprafeţe de măsurare acoperite cu strat de nitrură de titan (TIN) (HV5−2300).

Accesorii opţionale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428802.

Notă:

Echipamente de centrare pentru adâncimi mari de măsurat, la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături