{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 40 mm - 50 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,004 mm | |
Dimensiune a | 11 mm | |
Adâncime standard de măsurare | 84 mm | |
Adâncime de măsurare cu prelungire maximă | 1.584 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 428800 40-50 | |
EAN / GTIN | 7630041108170 | |
Număr producător | 00812301 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Micrometre de interior IMICRO, Domeniu de măsurare: 40-50mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
766,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat
391,04 €
297,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
426,40 €
324,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Eroare de toleranţă | 0,004 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Domeniu de măsurare | 40 mm - 50 mm | 30 mm - 40 mm | 40 mm - 50 mm |
Standard | DIN 863 | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Dimensiune a | 11 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Tehnică de măsurare | analogic | analog | analog |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte | Micrometru de interior în 3 puncte | Micrometru de interior în 3 puncte |