{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 30 mm - 40 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,006 mm | |
Dimensiune a | 0,5 mm | |
Adâncime standard de măsurare | 97 mm | |
Adâncime de măsurare cu prelungitor | 247 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
⌀ inel calibrare | 40 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 428990 30-40 | |
EAN / GTIN | 4045197274243 | |
Număr producător | 428990 30-40 |