Micrometru de interior 12-16 mm

Cod articol: 428990 12-16

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 58,80 € /buc.
  • 83,40 € /buc.
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard Normă de fabricaţie
    Domeniu de măsurare 12 mm - 16 mm
    Citire 0,005 mm
    Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
    Eroare de toleranţă 0,005 mm
    Dimensiune a 0,5 mm
    Adâncime standard de măsurare 80 mm
    Adâncime de măsurare cu prelungitor 230 mm
    Tehnică de măsurare analog
    ⌀ inel calibrare 16 mm
    Ambalaj Cutie stabilă
    Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 428990 12-16
    EAN / GTIN 4045197276346
    Număr producător 428990 12-16

    Descriere

    Execuţie:

    Gradaţii şi elemente de deservire cromate mat (de la ⌀ 12 palpatoare de măsurare din carbură). Cap micrometric autocentrant cu 3 palpatoare de măsurare (de la ⌀ 12 HM).

    Livrare:

    Inclusiv calibru-inel (pentru reglare) şi prelungitoare.

    Accesorii opţionale:

    Prelungitor Cod 428993, calibre-inel Cod 484030.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături