Calibru-inel DIN 2250 C, ⌀ nominal: 16mm

Cod articol: 484030 16

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 22,70 € /buc.
  • 29,60 € /buc.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 2250 C
Dim. nominală 16 mm
Toleranţă execuţie a găurii JS4 mm
Calitate 4
Câmp de toleranţă JS
Material Oţel pentru calibre
Tip produs Calibru-inel

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 484030 16
EAN / GTIN 4045197212047

Descriere

Execuţie:

Calibre inel (inele de control) din oţel de cea mai bună calitate, pentru calibre, călit, detensionat, rectificat şi lepuit de precizie. Calibrele inel sunt etichetate cu dimensiunea reală. Toleranţa de fabricaţie pentru alezaj este JS4.

Aplicaţie:

Pentru aplicaţii universale, de ex. pentru reglarea şi verificarea aparatelor de măsură.

Standard:

Conform DIN 2250 C.

Notă:

Alte dimensiuni intermediare de până la 320 mm pot fi comandate cu ușurință, de exemplu, 484030 dim. 82.