Calibru-inel DIN 2250 C 307 mm

Cod articol: 484030 307

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 41,30 € /buc.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard DIN 2250 C
    Dim. nominală 307 mm
    Toleranţă execuţie a găurii JS4
    Calitate 4
    Câmp de toleranţă JS
    Material Oţel pentru calibre
    Tip produs Calibru-inel

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 484030 307
    EAN / GTIN 2050001954817

    Descriere

    Execuţie:

    Calibre inel (inele de control) din oţel de cea mai bună calitate, pentru calibre, călit, detensionat, rectificat şi lepuit de precizie. Calibrele inel sunt etichetate cu dimensiunea reală. Toleranţa de fabricaţie pentru alezaj este JS4.

    Aplicaţie:

    Pentru aplicaţii universale, de ex. pentru reglarea şi verificarea aparatelor de măsură.

    Standard:

    Conform DIN 2250 C.

    Notă:

    Alte dimensiuni intermediare de până la 320 mm pot fi comandate cu ușurință, de exemplu, 484030 dim. 82.