Micrometru de interior, Domeniu de măsurare: 16-20mm

Cod articol: 428990 16-20
Reducere
319,28 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 61,00 € /buc.
  • 86,60 € /buc.
La cerere
În stoc
192 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 16 mm - 20 mm
Citire 0,005 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,006 mm
Dimensiune a 0,5 mm
Adâncime standard de măsurare 80 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor 230 mm
Tehnică de măsurare analog
⌀ inel calibrare 16 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 428990 16-20
EAN / GTIN 4045197273697
Număr producător 428990 16-20

Descriere

Execuţie:

Gradaţii şi elemente de deservire cromate mat (de la ⌀ 12 palpatoare de măsurare din carbură). Cap micrometric autocentrant cu 3 palpatoare de măsurare (de la ⌀ 12 HM).

Livrare:

Inclusiv calibru-inel (pentru reglare) şi prelungitoare.

Accesorii opţionale:

Prelungitor Cod 428993, calibre-inel Cod 484030.