Micrometru de interior 50-63 mm

Cod articol: 428990 50-63

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 86,60 € /buc.
  • 61,00 € /buc.
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 50 mm - 63 mm
Citire 0,005 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,007 mm
Dimensiune a 1 mm
Adâncime standard de măsurare 117 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor 267 mm
Tehnică de măsurare analog
⌀ inel calibrare 62 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 428990 50-63
EAN / GTIN 4045197608000
Număr producător 428990 50-63

Descriere

Execuţie:

Gradaţii şi elemente de deservire cromate mat (de la ⌀ 12 palpatoare de măsurare din carbură). Cap micrometric autocentrant cu 3 palpatoare de măsurare (de la ⌀ 12 HM).
Carcasă vopsită.

Livrare:

Inclusiv calibru-inel (pentru reglare) şi prelungitoare.

Accesorii opţionale:

Prelungitor Cod 428993, calibre-inel Cod 484030.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături