{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 25 mm - 30 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,004 mm | |
Dimensiune a | 7 mm | |
Adâncime standard de măsurare | 78 mm | |
Adâncime de măsurare cu prelungire maximă | 1.578 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 428800 25-30 | |
EAN / GTIN | 7630041108132 | |
Număr producător | 00811502 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Micrometre de interior IMICRO, Domeniu de măsurare: 25-30mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
657,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
352,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,005 mm | 0,005 mm |
Domeniu de măsurare | 25 mm - 30 mm | 25 mm - 30 mm |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | Normă de fabricaţie |
Adâncime standard de măsurare | 78 mm | 90 mm |
Dimensiune a | 7 mm | 0,5 mm |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte | Micrometru de interior în 3 puncte |