{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 50 mm - 60 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,005 mm | |
Dimensiune a | 11 mm | |
Adâncime standard de măsurare | 84 mm | |
Adâncime de măsurare cu prelungire maximă | 1.584 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 428800 50-60 | |
EAN / GTIN | 7630041108187 | |
Număr producător | 00812302 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Micrometre de interior IMICRO, Domeniu de măsurare: 50-60mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
777,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
470,08 €
357,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,005 mm | 0,005 mm |
Domeniu de măsurare | 50 mm - 60 mm | 50 mm - 63 mm |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | Normă de fabricaţie |
Adâncime standard de măsurare | 84 mm | 117 mm |
Tehnică de măsurare | analogic | analog |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte | Micrometru de interior în 3 puncte |