{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 250 mm - 275 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,008 mm | |
Dimensiune a | 26 mm | |
Adâncime standard de măsurare | 81 mm | |
Adâncime de măsurare cu prelungire maximă | 1.581 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 428800 250-275 | |
EAN / GTIN | 7630041108309 | |
Număr producător | 00813103 |