{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 300 mm | |
Citire | 0,05 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Gradaţie | 1/20 mm | |
Gradaţie vernier mm/Inch | da | |
Eroare de toleranţă | 0,05 mm | |
Lungimea ciocului | 90 mm | |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 10 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Greutate | 0,44 kg | |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier |
Cod articol | 415196 300 | |
EAN / GTIN | 4062406584245 | |
Număr producător | 415196 300 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Şubler, Domeniu de măsurare: 300mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
226,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
536 livrabil imediat
145,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
251,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
403 livrabil imediat
147,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat
250,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat
152,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Domeniu de măsurare | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Lungimea ciocului | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Gradaţie | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Material | Oţel superior, INOX | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel superior, INOX | Oţel inoxidabil, INOX |
Tehnică de măsurare | analogic | analogic | analogic | analogic | analog | analogic |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier |