{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 300 mm | |
Gradaţie | 1/20 mm | |
Abatere de măsurare E MPE | ± 0,05 mm | |
Ajustare fină | da | |
Cioc măsurare | da | |
Lungimea ciocului | 90 mm | |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 10 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier |
Cod articol | 415090 300 | |
EAN / GTIN | 4062406065102 | |
Număr producător | 415090 300 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Șubler pentru atelier cu ajustare fină, Interval de măsurare: 300mm
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
250,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
534 livrabil imediat
€ 150,50
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
€ 259,00
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
402 livrabil imediat
€ 152,50
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
€ 157,50
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
€ 233,00
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Domeniu de măsurare | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Fabrieksnorm |
Lungimea ciocului | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Gradaţie | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm | 1/20 mm |
Material | Oţel superior, INOX | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Tehnică de măsurare | analog | analoog | analoog | analoog | analoog | analoog |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat |