{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 300 mm | |
Gradaţie | 1/20 mm | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,08 mm | |
Ajustare fină | da | |
Blocare | Şurub de blocare superior | |
Lungimea ciocului | 90 mm | |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 10 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier |
Cod articol | 415170 300 | |
EAN / GTIN | 4045197319012 | |
Număr producător | 415170 300 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Şubler pentru atelier cu citire fără eroare de paralaxă şi reglaj fin 300 mm
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
251,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
611 livrabil imediat
145,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
250,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat
152,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Domeniu de măsurare | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Normă de fabricaţie |
Lungimea ciocului | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Gradaţie | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/50 | 1/20 |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel superior, INOX | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel superior, INOX |
Tehnică de măsurare | analogic | analogic | analogic | analog | analogic | analogic |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier |