Există o alternativă la acest produs

Cutie din plastic, Tip: MS300

Cod articol: 412470 MS300
Reducere
24,35 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Inserţie din spumă frezată cu decupaj da
Material Plastic
Lungime 466 mm
Lăţime 174 mm
Înălţime 32 mm
Tip produs Cutie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 412470 MS300
EAN / GTIN 4045197727671
Număr producător 412470 MS300

Descriere

Execuţie:

Suport din material spongios frezat cu locaş pentru şubler, bază de măsurare de adâncime şi baterie de schimb.

Adaptat pentru:

Şubler Nonius, şubler cu ceas şi şubler digital.

Adaptat pentru:

Interval de măsurare: 300 mm