{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 300 mm | |
Gradaţie | 1/50 mm | |
Gradaţie | 1/128 inch | |
Gradaţie vernier mm/Inch | da | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,04 mm | |
Cioc măsurare | da | |
Lungimea ciocului | 90 mm | |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 10 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier |
Cod articol | 415120 300 | |
EAN / GTIN | 4062406253776 | |
Număr producător | 415120 300 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Șubler pentru atelier cu gradaţie în mm şi inch, Domeniu de măsurare: 300mm
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat
152,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
565 livrabil imediat
145,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
251,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
435 livrabil imediat
147,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat
250,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
226,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Normă de fabricaţie |
Lungimea ciocului | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Gradaţie | 1/50 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX |
Tehnică de măsurare | analogic | analogic | analogic | analogic | analog | analogic |