{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 500 mm | |
Gradaţie | 1/20 mm | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,1 mm | |
Ajustare fină | da | |
Blocare | Şurub de blocare superior | |
Lungimea ciocului | 150 mm | |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 20 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier |
Cod articol | 415170 500 | |
EAN / GTIN | 4045197319029 | |
Număr producător | 415170 500 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Şubler pentru atelier cu citire fără eroare de paralaxă şi reglaj fin 500 mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
655,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
404,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
646,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
429,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm |
Lungimea ciocului | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Gradaţie | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | analogic | analogic | analog | analog | analogic |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier |