{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 500 mm | |
Gradaţie | 1/20 mm | |
Abatere de măsurare E MPE | ± 0,07 mm | |
Ajustare fină | da | |
Cioc măsurare | da | |
Lungimea ciocului | 150 mm | |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 20 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier |
Cod articol | 415090 500 | |
EAN / GTIN | 4062406065218 | |
Număr producător | 415090 500 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Șubler pentru atelier cu ajustare fină, Interval de măsurare: 500mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
646,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
404,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
655,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
400,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
429,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm |
Lungimea ciocului | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Gradaţie | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | analog | analogic | analogic | analog | analogic |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier |