Şublere 500 mm

Cod articol: 415186 500

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 28,10 € /buc.
  • 38,90 € /buc.
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 13385
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard ISO 13385
    Domeniu de măsurare 0 mm - 500 mm
    Citire 0,05 mm
    Gradaţie 1/20 mm
    Abatere de măsurare E MPE ±0,1 mm
    Ajustare fină da
    Execuţie părţi citire cromat mat
    Execuţie suprafaţă măsurare călit
    Lungimea ciocului 150 mm
    ⌀ umeri pentru măsurarea interioară 20 mm
    Tehnică de măsurare analog
    Material Oţel inoxidabil, INOX
    Toate componentele călit
    Greutate 1,9 kg
    Ambalaj Cutie stabilă
    Tip produs Şubler digital pentru atelier

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 415186 500
    EAN / GTIN 4045197479839
    Număr producător 415186 500

    Descriere

    Execuţie:

    Vernier antireflexie, cromat mat. Suprafeţe de măsurare călite şi rectificate. Ciocuri de măsurare lungi pentru măsurarea pieselor mari şi a ⌀ mari. Cu reglaj fin. Capetele ciocurilor în trepte şi rotunjite, pentru măsurări interioare.
    Cu ajustare fină.