{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 800 mm | |
Citire | 0,05 mm | |
Gradaţie | 1/20 mm | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,12 mm | |
Ajustare fină | da | |
Execuţie părţi citire | cromat mat | |
Execuţie suprafaţă măsurare | călit | |
Lungimea ciocului | 150 mm | |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 20 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Greutate | 3,5 kg | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier |
Cod articol | 415186 800 | |
EAN / GTIN | 4045197479846 | |
Număr producător | 415186 800 |