{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 1.000 mm | |
Citire | 0,05 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Gradaţie | 1/20 mm | |
Gradaţie vernier mm/Inch | da | |
Eroare de toleranţă | 0,24 mm | |
Lungimea ciocului | 200 mm | |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 20 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Greutate | 2,5 kg | |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier |
Cod articol | 415196 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406584276 | |
Număr producător | 415196 1000 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
1.087,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
705,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | ISO 13385 | Normă de fabricaţie | ISO 13385 |
Lungimea ciocului | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 150 mm |
Gradaţie | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă | |
Tehnică de măsurare | analogic | analog | analog | analogic |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier |