{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 800 mm | |
Citire | 0,05 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Gradaţie | 1/20 mm | |
Gradaţie vernier mm/Inch | da | |
Eroare de toleranţă | 0,1 mm | |
Lungimea ciocului | 150 mm | |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 20 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Greutate | 2,1 kg | |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier |
Cod articol | 415196 800 | |
EAN / GTIN | 4062406584269 | |
Număr producător | 415196 800 |