{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Gradaţie | 1/20 mm | |
Gradaţie | 1/128 inch | |
Gradaţie vernier mm/Inch | da | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,15 mm | |
Lungimea ciocului | 150 mm | |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 20 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier |
Cod articol | 415100 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197927699 | |
Număr producător | 415100 1000 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Şubler pentru atelier cu gradaţie în mm şi inch 1000 mm
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
705,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
1.087,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Citire | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 20 | 20 | 20 | 20 |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lungimea ciocului | 150 | 200 | 300 | 200 |
Gradaţie | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Tehnică de măsurare | analogic | analog | analog | analogic |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier |