{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 750 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Gradaţie | 1/20 mm | |
Gradaţie | 1/128 inch | |
Gradaţie vernier mm/Inch | da | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,12 mm | |
Blocare | Şurub de blocare superior | |
Proiectarea suprafeței de măsurare | călit | |
Lungimea ciocului | 150 mm | |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 20 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier |
Cod articol | 415100 750 | |
EAN / GTIN | 4045197203175 | |
Număr producător | 415100 750 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Şubler pentru atelier cu gradaţie în mm şi inch 750 mm
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
623,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
761,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Lungimea ciocului | 150 | 150 |
Gradaţie | 1/20 | 1/20 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel superior, INOX |
Tehnică de măsurare | analogic | analog |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,12 | ± 0,10 |