Dispozitiv de fixare cu bielă cu talpă unghiulară 3

Cod articol: 376710 3
La cerere
În stoc
272 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6841J
Distanţa dintre găuri f 29,5 mm - 42,5 mm
Lăţimea piciorului unghiular K 60 mm
Înălţimea de strângere h până la mijlocul şurubului 25 mm
⌀ găurii d 6,5 mm
Cursă de strângere 32 mm
Forţă de fixare P (apăsare şi ridicare) 2.500 N
Înălţimea totală H 108 mm
Lungimea totală L 302,5 mm
Şurub de strângere M8×35 mm
Filet frontal pe menghină M 20×1,5 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare cu bielă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 376710 3
EAN / GTIN 4020772008420
Număr producător 557376

Descriere

Execuţie:

Cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie. Autoblocarea împiedică deschiderea.
  • Nit din oţel inoxidabil, locaş de lagăr cu ungere.
  • Cu ghidaj lung al bielei.
  • Mâner rabatabil în orice poziţie unghiulară.
  • Cu şurub de fixare călit, galvanizat.
  • Picior unghiular detaşabil, pentru fixarea pe pereţii din tablă.

Aplicaţie:

Pentru montare în dispozitive speciale de strângere, pentru găurire, alezare, şlefuire, curbare, sudare, montare etc.

Accesorii opţionale:

Picior unghiular Cod 376730.

Notă:

  • Ref. 0 şi 3 livrabile şi din oţel inoxidabil!

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb