Dispozitiv de fixare cu bielă cu talpă unghiulară 1

Cod articol: 376710 1
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6841J
Distanţa dintre găuri f 16 mm - 19,5 mm
Lăţimea piciorului unghiular K 30 mm
Înălţimea de strângere h până la mijlocul şurubului 15 mm
⌀ găurii d 4,5 mm
Cursă de strângere 20 mm
Forţă de fixare P (apăsare şi ridicare) 1.000 N
Înălţimea totală H 60,5 mm
Lungimea totală L 185 mm
Şurub de strângere M4×20 mm
Filet frontal pe menghină M12×1,5 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare cu bielă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 376710 1
EAN / GTIN 4020772008406
Număr producător 557374

Descriere

Execuţie:

Cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie. Autoblocarea împiedică deschiderea.
  • Nit din oţel inoxidabil, locaş de lagăr cu ungere.
  • Cu ghidaj lung al bielei.
  • Mâner rabatabil în orice poziţie unghiulară.
  • Cu şurub de fixare călit, galvanizat.
  • Picior unghiular detaşabil, pentru fixarea pe pereţii din tablă.

Aplicaţie:

Pentru montare în dispozitive speciale de strângere, pentru găurire, alezare, şlefuire, curbare, sudare, montare etc.

Accesorii opţionale:

Picior unghiular Cod 376730.

Notă:

  • Ref. 0 şi 3 livrabile şi din oţel inoxidabil!

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.