Bază unghiulară stabilă 3

Cod articol: 376730 3
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6843
a 65 mm
f 44 mm
i 50 mm
L 6 mm
Lungime toc b 14,5 mm
c 19 mm
e 22 mm
g 41 mm
H 33 mm
d 6,7 mm
k 20,2 mm
Tip produs Picior unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 376730 3
EAN / GTIN 4020772094034
Număr producător 94037

Descriere

Aplicaţie:

  • Domeniu de aplicare extins datorită înălţimii de strângere mai mari.
  • Fixare cu 4 şuruburi.

Adaptat pentru:

Dispozitiv de fixare cu bielă Cod 376700; 376710.