Bază unghiulară stabilă, Tip: 5

Cod articol: 376730 5
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6843
a 70 mm
f 60 mm
i 60 mm
L 8 mm
Lungime toc b 17 mm
c 32 mm
e 22 mm
g 45 mm
H 37 mm
d 9 mm
k 24 mm
Tip produs Picior unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 376730 5
EAN / GTIN 4020772094058
Număr producător 94052

Descriere

Aplicaţie:

  • Domeniu de aplicare extins datorită înălţimii de strângere mai mari.
  • Fixare cu 4 şuruburi.

Adaptat pentru:

Dispozitiv de fixare cu bielă Cod 376700; 376710.