{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6841J | |
Distanţa dintre găuri f | 16 mm | |
Lăţimea piciorului unghiular K | 25 mm | |
Înălţimea de strângere h până la mijlocul şurubului | 12 mm | |
⌀ găurii d | 4,5 mm | |
Cursă de strângere | 16 mm | |
Forţă de fixare P (apăsare şi ridicare) | 800 N | |
Înălţimea totală H | 49,3 mm | |
Lungimea totală L | 140,5 mm | |
Şurub de strângere | M4×20 mm | |
Filet frontal pe menghină | M 10×1 mm | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare cu bielă |
Cod articol | 376710 0 | |
EAN / GTIN | 4020772008376 | |
Număr producător | 557373 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dispozitiv de fixare cu bielă cu talpă unghiulară 0
La cerere
În stoc
221 livrabil imediat
41,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
26,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Şurub de strângere | M4×20 | M4×20 |
⌀ găurii d | 4,5 | 4,4 |
Forţă de fixare P (apăsare şi ridicare) | 800 | 450 |
Distanţa dintre găuri f | 16 | 15,9 |
Înălţimea de strângere h până la mijlocul şurubului | 12 | 12,7 |
Cursă de strângere | 16 | 16 |
Înălţimea totală H | 49,3 | 38 |