{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6841J | |
Distanţa dintre găuri f | 31,8 mm - 36 mm | |
Lăţimea piciorului unghiular K | 50 mm | |
Înălţimea de strângere h până la mijlocul şurubului | 20 mm | |
⌀ găurii d | 5,6 mm | |
Cursă de strângere | 26 mm | |
Forţă de fixare P (apăsare şi ridicare) | 2.000 N | |
Înălţimea totală H | 85,5 mm | |
Lungimea totală L | 244 mm | |
Şurub de strângere | M6×25 mm | |
Filet frontal pe menghină | M16×1,5 mm | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare cu bielă |
Cod articol | 376710 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008413 | |
Număr producător | 557375 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dispozitiv de fixare cu bielă cu talpă unghiulară 2
La cerere
În stoc
273 livrabil imediat
46,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
29,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Şurub de strângere | M6×25 | M6×40 |
Lungimea totală L | 244 | 163 |
Forţă de fixare P (apăsare şi ridicare) | 2.000 | 900 |
Cursă de strângere | 26 | 19 |
Tip | 6841J | 376725 2 |
Înălţimea totală H | 85,5 | 74 |
Tip produs | Dispozitiv de fixare cu bielă | Dispozitiv de fixare cu bielă |