{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6830J | |
Distanţa dintre găuri e | 26 mm | |
Distanţa dintre găuri f | 19,5-29,5 mm | |
⌀ găurii d | 5,6 mm | |
Înălţimea de strângere H | 24 mm | |
Forţă de fixare P1 | 1.000 N | |
Forţă de fixare P2 | 1.200 N | |
Înălţimea totală | 45 mm | |
Lungimea totală | 162 mm | |
Şurub de strângere | M6×35 mm | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare orizontală |
Cod articol | 376610 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008079 | |
Număr producător | 557333 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dispozitiv de fixare cu talpă orizontală 2
La cerere
În stoc
221 livrabil imediat
30,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
19,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Şurub de strângere | M6×35 | M6×40 |
⌀ găurii d | 5,6 | 5,5 |
Înălţimea totală | 45 | 54 |
Forţă de fixare P1 | 1.000 | 1.200 |
Forţă de fixare P2 | 1.200 | 1.400 |
Tip | 6830J | 376625 2 |
Înălţimea de strângere H | 24 | 24 |