{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6830J | |
Distanţa dintre găuri e | 41,5 mm | |
Distanţa dintre găuri f | 41,5 mm | |
⌀ găurii d | 8,5 mm | |
Înălţimea de strângere H | 46 mm | |
Forţă de fixare P1 | 3.000 N | |
Forţă de fixare P2 | 5.000 N | |
Înălţimea totală | 73 mm | |
Lungimea totală | 321 mm | |
Şurub de strângere | M8×65 mm | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare orizontală |
Cod articol | 376610 5 | |
EAN / GTIN | 4020772008109 | |
Număr producător | 557336 |