{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6830J | |
Distanţa dintre găuri e | 11,5-14,5 mm | |
Distanţa dintre găuri f | 16 mm | |
⌀ găurii d | 4,6 mm | |
Înălţimea de strângere H | 14,5 mm | |
Forţă de fixare P1 | 250 N | |
Forţă de fixare P2 | 400 N | |
Înălţimea totală | 23 mm | |
Lungimea totală | 79 mm | |
Şurub de strângere | M4×25 mm | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare orizontală |
Cod articol | 376610 0 | |
EAN / GTIN | 4020772008048 | |
Număr producător | 557331 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dispozitiv de fixare cu talpă orizontală 0
La cerere
În stoc
539 livrabil imediat
19,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
402 livrabil imediat
13,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Şurub de strângere | M4×25 | M4×20 |
⌀ găurii d | 4,6 | 4,3 |
Lungimea totală | 79 | 77 |
Forţă de fixare P2 | 400 | 380 |
Distanţa dintre găuri e | 11,5-14,5 | 11,2 |
Tip produs | Dispozitiv de fixare orizontală | Dispozitiv de fixare orizontală |
Înălţimea de strângere H | 14,5 | 8 |