{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6830J | |
Distanţa dintre găuri e | 25,7 mm | |
Distanţa dintre găuri f | 22-31,8 mm | |
⌀ găurii d | 6,5 mm | |
Înălţimea de strângere H | 32 mm | |
Forţă de fixare P1 | 1.800 N | |
Forţă de fixare P2 | 2.500 N | |
Înălţimea totală | 48,5 mm | |
Lungimea totală | 206 mm | |
Şurub de strângere | M8×45 mm | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare orizontală |
Cod articol | 376610 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008086 | |
Număr producător | 557334 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Dispozitiv de fixare cu talpă orizontală, Tip: 3
La cerere
În stoc
271 livrabil imediat
37,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat
25,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Şurub de strângere | M8×45 mm | M8×50 mm |
⌀ găurii d | 6,5 mm | 6,6 mm |
Înălţimea totală | 48,5 mm | 68,5 mm |
Lungimea totală | 206 mm | 190 mm |
Forţă de fixare P1 | 1.800 N | 1.650 N |
Distanţa dintre găuri e | 25,7 mm | 26 mm |
Tip | 6830J | 376625 3 |