{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6830J | |
Distanţa dintre găuri e | 13-14,5 mm | |
Distanţa dintre găuri f | 19,7 mm | |
⌀ găurii d | 5,2 mm | |
Înălţimea de strângere H | 19 mm | |
Forţă de fixare P1 | 800 N | |
Forţă de fixare P2 | 1.100 N | |
Înălţimea totală | 30 mm | |
Lungimea totală | 120 mm | |
Şurub de strângere | M5×30 mm | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare orizontală |
Cod articol | 376610 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008055 | |
Număr producător | 557332 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Dispozitiv de fixare cu talpă orizontală, Tip: 1
La cerere
În stoc
373 livrabil imediat
28,60 €
18,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
272 livrabil imediat
18,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii d | 5,2 mm | 5,2 mm |
Înălţimea totală | 30 mm | 38 mm |
Forţă de fixare P1 | 800 N | 460 N |
Forţă de fixare P2 | 1.100 N | 700 N |
Tip | 6830J | 376625 1 |
Tip produs | Dispozitiv de fixare orizontală | Dispozitiv de fixare orizontală |
Înălţimea de strângere H | 19 mm | 18 mm |