{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 376625 0 | |
Distanţa dintre găuri e | 11,2 mm | |
Distanţa dintre găuri f | 16 mm | |
⌀ găurii d | 4,3 mm | |
Înălţimea de strângere H | 8 mm | |
Forţă de fixare P1 | 230 N | |
Forţă de fixare P2 | 380 N | |
Înălţimea totală | 17 mm | |
Lungimea totală | 77 mm | |
Şurub de strângere | M4×20 mm | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare orizontală |
Cod articol | 376625 0 | |
EAN / GTIN | 4045197229908 | |
Număr producător | 376625 0 |