Dispozitiv de fixare cu talpă orizontală 2

Cod articol: 376625 2
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 376625 2
Distanţa dintre găuri e 26 mm
Distanţa dintre găuri f 25 mm
⌀ găurii d 5,5 mm
Înălţimea de strângere H 24 mm
Forţă de fixare P1 1.200 N
Forţă de fixare P2 1.400 N
Înălţimea totală 54 mm
Lungimea totală 163 mm
Şurub de strângere M6×40 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare orizontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 376625 2
EAN / GTIN 4045197229922
Număr producător 376625 2

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv de siguranţă pentru şuruburi de fixare.
Cu talpă orizontală pentru fixarea pe plăcile de montaj etc.

Aplicaţie:

Pentru strângerea şi eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare etc.