Şurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet 2824250

Cod articol: 375300 2824250
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 787
Dimensiunea nominală a canalelor în T 28 mm
Filet G M24
Lungime L 250 mm
Lungime filet b 150 mm
Lăţime îngustă cursor a 27,7 mm
Lăţime cursor e 44 mm
Înălţime k 18 mm
Tip produs Şurub pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375300 2824250
EAN / GTIN 4020772081119
Număr producător 81117

Descriere

Execuţie:

Şurub pentru canale în T, din semifabricat forjat şi cu filet rulat.
Model standard, clasă de rezistenţă = 10.9 (pentru M6 − M12) şi clasă de rezistenţă = 8.8 (pentru M14 − M24).

Standard:

DIN 787

Livrare:

Complet, cu şaibă suport cu rezistenţă sporită Cod 375340 şi piuliţă înaltă Cod 375385.

Notă:

  • Model de citire − Ref. 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături