Şurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet, Tip: 202080

Cod articol: 375300 202080
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 787
Dimensiunea nominală a canalelor în T 20 mm
Filet G M20
Lungime L 80 mm
Lungime filet b 55 mm
Lăţime îngustă cursor a 19,7 mm
Lăţime cursor e 32 mm
Înălţime k 12 mm
Tip produs Şurub pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375300 202080
EAN / GTIN 4020772084301
Număr producător 84301

Descriere

Execuţie:

Şurub pentru canale în T, din semifabricat forjat şi cu filet rulat.
Model standard, clasă de rezistenţă = 10.9 (pentru M6 − M12) şi clasă de rezistenţă = 8.8 (pentru M14 − M24).

Standard:

DIN 787

Livrare:

Complet, cu şaibă suport cu rezistenţă sporită Cod 375340 şi piuliţă înaltă Cod 375385.

Notă:

  • Model de citire − Ref. 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.