Şurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet 1614100

Cod articol: 375300 1614100
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 787
Dimensiunea nominală a canalelor în T 16 mm
Filet G M14
Lungime L 100 mm
Lungime filet b 65 mm
Lăţime îngustă cursor a 15,7 mm
Lăţime cursor e 25 mm
Înălţime k 9 mm
Tip produs Şurub pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375300 1614100
EAN / GTIN 4020772080945
Număr producător 80945

Descriere

Execuţie:

Şurub pentru canale în T, din semifabricat forjat şi cu filet rulat.
Model standard, clasă de rezistenţă = 10.9 (pentru M6 − M12) şi clasă de rezistenţă = 8.8 (pentru M14 − M24).

Standard:

DIN 787

Livrare:

Complet, cu şaibă suport cu rezistenţă sporită Cod 375340 şi piuliţă înaltă Cod 375385.

Notă:

  • Model de citire − Ref. 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături