Şurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet 1212200

Cod articol: 375300 1212200
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 787
Dimensiunea nominală a canalelor în T 12 mm
Filet G M12
Lungime L 200 mm
Lungime filet b 120 mm
Lăţime îngustă cursor a 11,7 mm
Lăţime cursor e 18 mm
Înălţime k 7 mm
Tip produs Şurub pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375300 1212200
EAN / GTIN 4020772080884
Număr producător 80887

Descriere

Execuţie:

Şurub pentru canale în T, din semifabricat forjat şi cu filet rulat.
Model standard, clasă de rezistenţă = 10.9 (pentru M6 − M12) şi clasă de rezistenţă = 8.8 (pentru M14 − M24).

Standard:

DIN 787

Livrare:

Complet, cu şaibă suport cu rezistenţă sporită Cod 375340 şi piuliţă înaltă Cod 375385.

Notă:

  • Model de citire − Ref. 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.