Şurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet 141280

Cod articol: 375300 141280
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 787
Dimensiunea nominală a canalelor în T 14 mm
Filet G M12
Lungime L 80 mm
Lungime filet b 55 mm
Lăţime îngustă cursor a 13,7 mm
Lăţime cursor e 22 mm
Înălţime k 8 mm
Tip produs Şurub pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375300 141280
EAN / GTIN 4020772080907
Număr producător 80903

Descriere

Execuţie:

Şurub pentru canale în T, din semifabricat forjat şi cu filet rulat.
Model standard, clasă de rezistenţă = 10.9 (pentru M6 − M12) şi clasă de rezistenţă = 8.8 (pentru M14 − M24).

Standard:

DIN 787

Livrare:

Complet, cu şaibă suport cu rezistenţă sporită Cod 375340 şi piuliţă înaltă Cod 375385.

Notă:

  • Model de citire − Ref. 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.